Tiroli simító lapát W.90mm lapát L.180mm

Cikkszám: 56022500
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
    Termék fajtája Véső

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 56022500
    EAN / GTIN 4022668225003
    Gyártó száma 56022500
    L-szám L60010 6690

    Leírás

    Leírás:

    • A penge edzett rozsdamentes acélból készült
    • A fogantyú lakkozott fából készült

    Jellemző:

    • Pengeszélesség: 90 mm
    • Pengehossz: 180 mm
    • Kivitel: edzett rozsdamentes acél
    • Hossz [mm]: 350 mm
    • Súly: 270 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz