Festő spatula 40mm

Cikkszám: 56022340
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
Termék fajtája Spatulya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56022340
EAN / GTIN 4022668223405
Gyártó száma 56022340
L-szám L60010 6905

Leírás

Leírás:

  • DIN 7216
  • Ovális fa nyéllel
  • Rugalmas, köszörült penge

Jellemző:

  • Pengeszélesség: 40 mm
  • Hossz [mm]: 230 mm
  • Súly: 55 g
  • Szélesség mm (b): 40 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz