Könnyűfém vízmérték L.2000mm

Cikkszám: 56022233
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
Termék fajtája Vízmérték

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56022233
EAN / GTIN 4022668222330
Gyártó száma 56022233
L-szám L60010 6931

Leírás

Leírás:

  • Ezüst eloxált
  • Vízszintes és függőleges szitakötő (plexiüvegből készült, szivárgásmentes és törhetetlen
  • Mérési pontosság 0,5 mm / m = 0,029° normál helyzetben, 0,75 mm / m = 0,043° a kezelendő méréshez
  • Erős alumínium profil 22 / 50 mm, extrudált
  • A tiszta hatás miatt csökken a szennyezés
  • Minden él használható rajzélként

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 2000 mm
  • Súly: 1400 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz