Ütőzsinór tekercs L.15m

Cikkszám: 56022120
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
Termék fajtája Kicsapózsinór

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56022120
EAN / GTIN 4022668221203
Gyártó száma 56022120
L-szám L60010 6804

Leírás

Leírás:

  • Beleértve.
  • Test zsinór és porfesték, hajtókával, akasztó kampóval és forrasztható heggyel fémből
  • Újratölthető
  • Feltűnő zsinórként a beton és a falazat színes jelöléséhez. Süllyesztett forrasztóanyagként is használható
  • A test magnéziumöntvényből készült
  • PUSH RENDSZERREL
  • Edzett horog két ívelt fogóval

Jellemző:

  • L [m]: 15 m
  • Súly: 300 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz