Szerkezeti acél hálóvágó L.645mm max. vágási kapacitás 40HRc6mm²

Cikkszám: 56020352
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56020352
EAN / GTIN 4022668203520
Gyártó száma 56020352
L-szám L60010 5109

Leírás

Leírás:

  • Fokozatmentesen állítható
  • Limit stop extra nagy puffer zóna
  • Kereskedelmi forgalomban kapható DIN 488 szerinti III + IV erősítő acélhoz – kb. 550 N / mm² szilárdság –, valamint előfeszítő acélokhoz és edzett acélhuzalokhoz of1226 N / mm² szilárdságig (HRC 40)

Jellemző:

  • Vágási kapacitás 40 HRc: 6 mm²
  • Vágási kapacitás 19 HRc: 8 mm²
  • Hossz [mm]: 645 mm
  • Súly: 3000 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz