Feszítőhuzal-vágó 40° L.650mm max. vágási kapacitás 40HRc8mm²

Cikkszám: 56020255
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
    Cikkszám 56020255
    EAN / GTIN 4022668015444
    Gyártó száma 56020255
    L-szám L60010 7548

    Leírás

    Leírás:

    • Fokozatmentesen állítható
    • Limit stop extra nagy puffer zóna
    • Kereskedelmi forgalomban kapható DIN 488 szerinti III + IV erősítő acélhoz – szilárdság kb. 550 N/mm² –, valamint előfeszítő acélokhoz és edzett acélhuzalokhoz 1570 N/mm² (HRC 48) erősségig
    • 40°-os eltolt késekkel, a betonfalakon kiálló feszítővezetékek levágásához

    Jellemző:

    • Vágási kapacitás 48 HRc: 7 mm²
    • Vágási kapacitás 40 HRc: 8 mm²
    • Vágási kapacitás 19 HRc: 9 mm²
    • Hossz [mm]: 650 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz