Vágófej ″Standard″ M05 rögzítőcsavarokkal f.No.20032

Cikkszám: 56020053
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56020053
EAN / GTIN 4022668005858
Gyártó száma 56020053
L-szám L60010 7733

Leírás

Leírás:

  • Késfej a standard plus M05 csavarvágó cseréhez
  • Rögzítőcsavarokkal

Jellemző:

  • Vágási kapacitás 48 HRc: 7 mm²
  • Vágási kapacitás 40 HRc: 8 mm²
  • Vágási kapacitás 19 HRc: 9 mm²
  • Hossz [mm]: 190 mm
  • alkalmas sz.: 20032
  • Súly: 885 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz