Standard-Plus″ csapszegvágó L.645mm max. vágási kapacitás 40HRc8mm²

Cikkszám: 56020032
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56020032
EAN / GTIN 4022668200321
Gyártó száma 56020032
L-szám L60010 6435

Leírás

Leírás:

  • Csökkentse a szükséges kézerőt akár 15%-kal
  • Limit stop extra nagy puffer zóna
  • Fokozatmentesen állítható
  • Kereskedelmi forgalomban kapható DIN 488 szerinti III + IV erősítő acélhoz – kb. 550 N / mm² szilárdság –, valamint előfeszítő acélokhoz és edzett acélhuzalokhoz of1570 N / mm² szilárdságig (HRC 48)

Jellemző:

  • Vágási kapacitás 48 HRc: 7 mm²
  • Vágási kapacitás 40 HRc: 8 mm²
  • Vágási kapacitás 19 HRc: 9 mm²
  • Hossz [mm]: 645 mm
  • Súly: 2803 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz