M05 vágófej rögzítőcsavarokkal f.sz.20004

Cikkszám: 56020025
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56020025
EAN / GTIN 4022668005766
Gyártó száma 56020025
L-szám L60010 6005

Leírás

Leírás:

  • A Universal M05 csavarvágó cserekésze
  • Rögzítőcsavarokkal

Jellemző:

  • Vágási kapacitás 48 HRc: 8 mm²
  • Vágási kapacitás 40 HRc: 9 mm²
  • Vágási kapacitás 19 HRc: 11 mm²
  • Hossz [mm]: 170 mm
  • No.: 20025
  • alkalmas sz.: 20004
  • Súly: 1390 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz