M05 vágófej rögzítőcsavarokkal f.No.20000

Cikkszám: 56020021
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56020021
EAN / GTIN 4022668005742
Gyártó száma 56020021
L-szám L60010 8052

Leírás

Leírás:

  • A Universal M05 csavarvágó cserekésze
  • Rögzítőcsavarokkal

Jellemző:

  • Vágási kapacitás 48 HRc: 5 mm²
  • Vágási kapacitás 40 HRc: 6 mm²
  • Vágási kapacitás 19 HRc: 8 mm²
  • Hossz [mm]: 130 mm
  • No.: 20021
  • alkalmas sz.: 20000
  • Súly: 570 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz