″Universal″csapszegvágó L.650mm max. vágási kapacitás 40HRc8mm²

Cikkszám: 56020002
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 56020002
    EAN / GTIN 4022668200024
    Gyártó száma 56020002
    L-szám L60010 5627

    Leírás

    Leírás:

    • Csökkentse a szükséges kézerőt akár 15%-kal
    • Limit stop extra nagy puffer zóna
    • Fokozatmentesen állítható
    • Kereskedelmi forgalomban kapható III + IV megerősítési acélhoz DIN 488 szerint – szilárdság kb. 550 N/mm² – és előfeszítő acélokhoz és edzett acélhuzalokhoz 1570 N/mm²-ig (HRC 48)

    Jellemző:

    • Vágási kapacitás 48 HRc: 7 mm²
    • Vágási kapacitás 40 HRc: 8 mm²
    • Vágási kapacitás 19 HRc: 9 mm²
    • Hossz [mm]: 650 mm
    • No.: 20002
    • Súly: 2800 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz