CRF D120-QF IC328 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5601976
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5601976
EAN / GTIN 7291075106978
Gyártó száma 5601976
L-szám L23970 427

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 7 mm, lapkavastagság (S) 3,6 mm, lapkaszélesség (W1) 12 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,6 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 12 mm
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: