APKT 100308PDTR-RM IC950 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5601963
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5601963
EAN / GTIN 7291075038958
Gyártó száma 5601963
L-szám L23910 877

Leírás

Beskrivning:

Milling Indexable Inserts, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm, Insert Length (INSL) 11 mm, Insert Thickness (S) 3.47 mm, Insert Width (W1) 6.7 mm

Kännetecken:

  • Corner Radius (RE) 0.8 mm
  • Cutting Edge Effective Length (LE) 9.9 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm
  • Figure 2
  • Insert Length (INSL) 11 mm
  • Insert Thickness (S) 3.47 mm
  • Insert Width (W1) 6.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Number of Cutting Edges 2

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz