APKT 100316PDTR-RM IC28 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5601611
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5601611
EAN / GTIN 7291075038873
Gyártó száma 5601611
L-szám L23910 719

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 9,2 mm, vágóbetét hossza (INSL) 10,9 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,47 mm, vágóbetét szélessége (W1) 6,7 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 9,78 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,2 mm
  • 2. Ábra
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10,9 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,47 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6,7 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz