Próbaszivattyú 60bar 12l f.menettel 1/2″mm

Cikkszám: 56015625
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ellenőrző pumpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56015625
EAN / GTIN 4022668008415
Gyártó száma 56015625
L-szám L60010 6940

Leírás

Leírás:

  • A vízvezetékek biztonságos szivárgásvizsgálatához
  • Tesztnyomás 60 bar-ig
  • 12 l-es tartály
  • Hosszú élettartamú, sárgaréz vizsgálati dugattyú
  • Csatlakozás ½″
  • Pirosra festve

Jellemző:

  • Töltési térfogat: 12 l
  • menethez: 1/2″
  • Üzemi nyomás: 60 bar
  • Súly: 9000 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz