Csőtisztító tengely belső D.6mm

Cikkszám: 56013800
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
    Termék fajtája Csőtisztító készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 56013800
    EAN / GTIN 4022668138006
    Gyártó száma 56013800
    L-szám L60010 7121

    Leírás

    Leírás:

    • Kétrétegű tengely
    • Egyszerű kialakítás a könnyebb munkavégzés érdekében
    • 40–50 mm-es csövekhez

    Jellemző:

    • Belső csőátmérő (mm): 6
    • L [m]: 3 m
    • Súly: 375 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz