Ereszcsatorna tartó hajlító fogó L.690mm Lemezvastagság50 x 8mm

Cikkszám: 56013700
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
Termék fajtája Lyukasztó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56013700
EAN / GTIN 4022668137009
Gyártó száma 56013700
L-szám L60010 7080

Leírás

Leírás:

  • Lapos vasalókhoz 50 x 8 mm anyagvastagságig
  • A vasalótartó rögzítőlábainak lefordításával
  • Hajlító fej horganyzott temperöntvényből, 10 mm-es nyílásszélesség
  • Állítsa le a rögzítést szárnyas csavarral (forgási szög)
  • Acélcső fogantyúk műanyag fogantyúkkal

Jellemző:

  • Lemezvastagság: 50 x 8 mm
  • Fogantyúk: Műanyag fogantyúk
  • Hossz [mm]: 690 mm
  • Súly: 3085 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz