Szerelőreszelőlap hossza 250mm

Cikkszám: 56013500
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
    Termék fajtája Univerzális reszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 56013500
    EAN / GTIN 4022668135005
    Gyártó száma 56013500
    L-szám L60010 8049

    Leírás

    Leírás:

    • 250 mm
    • Műanyag fogantyú
    • A foglöket őrölt, ezért éles és tartós

    Jellemző:

    • Pengehossz: 250 mm
    • Hossz [mm]: 380 mm
    • Súly: 265 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz