S-csatlakozó szerelőszerszám D.3/4″ külső négyszög 1/2″

Cikkszám: 56013490
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
Termék fajtája Szorítókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56013490
EAN / GTIN 4022668134909
Gyártó száma 56013490
L-szám L60010 6496

Leírás

Leírás:

  • Praktikus csavarbetét ¾″ / 19,05 mm menethez
  • Közvetlenül a szálra kerül
  • Forduljon jobbra és balra
  • 12 kopásálló görgő védi a menetet
  • ½″ / 12,7 mm belső négyszög, minden ½″ / 12,7 mm-es ratchet meghajtásához alkalmas
  • Made in Germany

Jellemző:

  • Átmérő (hüvelyk): 3/4 ″
  • Átmérő (mm): 19,05 mm
  • Külső négyzet [inch]: 1/2 ″
  • Külső négyzet [inch]: 12,7 mm
  • Súly: 199 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz