ADKT 150532R-HM IC328 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5601349
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIMILL
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5601349
    EAN / GTIN 7291075038064
    Gyártó száma 5601349
    L-szám L23910 667

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 12 mm, vágóbetét hossza (INSL) 15,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,6 mm, vágóbetét szélessége (W1) 9,57 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 3,2 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Hatékony vágóél hossz (LE) 13,7 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 15,5 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 5,6 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 9,57 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
    • Vágóélek száma 2

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz