Akkumulátor szerelőszerszám 1/2″ csövekhez Fix beállítási szélességek: 75, 100, 120, 150, 200 és 240 mm

Cikkszám: 56013200
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hézagmérő idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56013200
EAN / GTIN 4022668132004
Gyártó száma 56013200
L-szám L60010 8048

Leírás

Leírás:

  • Alumínium kivitel, térbeli tájoláshoz CAN szintű
  • ½″ recézettdugókulcsok csőszerelvényekbe csavarozáshoz
  • Keresztfogantyúkkal a felvételek helyben tartásához
  • Rögzített beállítási távolságok: 75, 100, 120, 150, 200 és 240 mm
  • Textilzsákban szállítjuk

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 280 mm
  • Súly: 1060 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz