Rács radiátorcsavarozó csőkulcs 18 mm L.500mm

Cikkszám: 56013180
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56013180
EAN / GTIN 4022668131809
Gyártó száma 56013180
L-szám L60010 7799

Leírás

Leírás:

  • Aljzat, 18 mm, négyzet
  • Horganyzott

Jellemző:

  • Négyszögletes meghajtó belül (mm): 18 mm
  • Hossz [mm]: 500 mm
  • Súly: 1345 g
  • Szélesség mm (b): 60 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz