Lépcsős kulcs

Cikkszám: 56013141
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
    Termék fajtája Szorítókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 56013141
    EAN / GTIN 4022668131410
    Gyártó száma 56013141
    L-szám L60010 7295

    Leírás

    Leírás:

    • 9 fokozatú, lapos csavarhúzókéssel a hegynél
    • Hajtás: Négyzet ½″ / 12,7 mm

    Jellemző:

    • Lépések száma: 9
    • Négyszöghajtás kívül (mm): 12,7 mm
    • Hossz [mm]: 110 mm
    • Kimeneti hatszög külső (mm): 9,525 - 25,4 mm
    • Súly: 130 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz