Rézcső hajlító max.D.6mm 180°

Cikkszám: 56013094
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
Termék fajtája Hajlítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56013094
EAN / GTIN 4022668130949
Gyártó száma 56013094
L-szám L60010 6606

Leírás

Leírás:

  • Szorítóeszköz a cső jobb megfogásához
  • Lágy és félkemény rézcsövek precíz hajlításához
  • Hajlítási szög 180°-ig.
  • Hajlítsa be a szegmenst a fokozatbeállításokkal

Jellemző:

  • Csőátmérő max. (mm): 6 mm
  • Sugár (mm): 11 mm
  • Szög: 180 °
  • Súly: 320 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz