Csőkulcs SW 10mm L.400mm

Cikkszám: 56013036
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 56013036
    EAN / GTIN 4022668130369
    Gyártó száma 56013036
    L-szám L60010 6890

    Leírás

    Leírás:

    400 x 10. extra hosszú változat. Krómozott felület. Precíziós acélcső a DIN EN 10305-3 szabvány szerint. csúszó T-markolattal. mosdó- vagy mosogatócsapok optimális rögzítéséhez. lehetővé teszi a munkát a legszűkebb helyeken is.

    Jellemző:

    • Hossz [mm]: 400 mm
    • Súly: 265 g
    • Szélesség a lapok között [mm]: 10 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz