Csőkulcs SW 9mm L.400mm SW 9mm L.400mm

Cikkszám: 56013035
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56013035
EAN / GTIN 4022668130352
Gyártó száma 56013035
L-szám L60010 7288

Leírás

Leírás:

400 x 9. extra hosszú változat. Krómozott felület. Precíziós acélcső a DIN EN 10305-3 szabvány szerint. T-csúszó fogantyúval. mosdó- vagy mosogatócsapok optimális rögzítéséhez. a legszűkebb helyeken is lehetővé teszi a munkát.

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 400 mm
  • Súly: 184 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 9 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz