Hajtóvas

Cikkszám: 56013012
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
Cikkszám 56013012
EAN / GTIN 4022668130123
Gyártó száma 56013012

Leírás

Leírás:

  • Kulcs az Euro-kúpos szeleptömbök meghúzásához és meglazításához bütykös és hatlapfejű csavaros csatlakozással SW 30 mm
  • A sarokszeleptömbök vagy átmenő alakúak gond nélkül meghúzhatók a radiátor alatti rövid racsnis mozgásokkal
  • Fejoldali szerelési lehetőség 1/2″-es toldáshoz. A hosszabbítás fogantyúként szolgál, ugyanakkor nagyobb nyomatékot biztosít
  • Oldalsó rögzítés a 1/2″-os hosszabbítóhoz a radiátor előtt lévő racsnivel való munkához
  • Felvételi lehetőség a kombinált lépésnél 3801 a 3/4″-es csatlakozócsonkok csavarozásához

Jellemző:

  • Négyszöghajtás [inch]: 1/2 ″
  • Súly: 250 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 30 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz