TPKN 2204PDTR-42 IC328 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5601262
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5601262
EAN / GTIN 7291075078046
Gyártó száma 5601262
L-szám L24170 78

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 22 mm, vágóbetét vastagság (S) 4,76 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóbetét hossza (INSL) 22 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 3

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz