Vízpumpa fogó Maul-W.28mm L.175mm króm-vanádium acél

Cikkszám: 56012077
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56012077
EAN / GTIN 4022668015468
Gyártó száma 56012077

Leírás

Leírás:

  • A DIN ISO 8976 szabvány szerint
  • Áttolható csúszócsukló, állítható
  • Önbefogó a munkadarabon
  • Króm-vanádium acél, pirosra festve
  • Kiváló minőségű edzett a nagy kopásállóság érdekében

Jellemző:

  • Maximális pofa-nyílás (mm): 28 mm
  • Nyitási szélesség beállítása: 7x
  • Ötvözet: Króm-vanádium acél
  • Hossz [mm]: 175 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz