Vízpumpa fogó Maul-W.28mm L.240mm króm-vanádium acél

Cikkszám: 56012008
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56012008
EAN / GTIN 4022668120087
Gyártó száma 56012008
L-szám L60010 8030

Leírás

Leírás:

  • A DIN ISO 8976 szabvány szerint
  • Króm-vanádium acél, pirosra festve
  • Rendkívül robusztus a műanyag bevonattal ellátott megerősített fogantyúknak köszönhetően
  • Átmenő csúszócsukló

Jellemző:

  • Maximális pofa-nyílás (mm): 28 mm
  • Nyitási szélesség beállítása: 7x
  • Fogantyúk: Műanyag borítás
  • Fej: piros lakkozott
  • Ötvözet: Króm-vanádium acél
  • Hossz [mm]: 240 mm
  • Súly: 370 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz