Lánccsőfogó mindkét forgásirányhoz 2″

Cikkszám: 56011110
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56011110
EAN / GTIN 4022668111108
Gyártó száma 56011110
L-szám L60010 7045

Leírás

Leírás:

  • Kettős rögzítéssel, így a forgásirány megváltoztatása ülepedés nélkül
  • A lánc hossza akár 4″-es előterhelési tartományt is lehetővé tesz

Jellemző:

  • Csőátmérő max. (hüvelyk): 2 ″
  • Lánc hossza: 360 mm
  • Csőátmérő max. (mm): 50,8 mm
  • Hossz [mm]: 335 mm
  • Súly: 815 g
  • Szélesség mm (b): 60 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz