ABC csőfogó Maul-W.67mm L.440mm 1 1/2

Cikkszám: 56011034
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 56011034
EAN / GTIN 4022668110347
Gyártó száma 56011034
L-szám L60010 6561
Gyártó STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Három DIN-forma egyben: A, B és C, 45°-os szögben
  • ″Corner-O-pont″ pofa alakú kerek és szögletes munkadarabokhoz és lapokhoz
  • Önbefogó a munkadarabon
  • Króm-vanádium acél, dupla T-profil fogantyú, teljesen kovácsolt
  • Vékony modell megerősített tokkal
  • Kiváló minőségű bevonat
  • Biztonsági bilincs védelem a zúzódás ellen
  • Anya a veszteség ellen védett

Jellemző:

  • L: 1 1/2 ″
  • Csőátmérő max. (hüvelyk): 1 1/2 ″
  • Maximális pofa-nyílás (mm): 67 mm
  • Csőátmérő max. (mm): 38,1 mm
  • Fej: A,B és C-alakú, 45°-os szögben hajlítva
  • Fogantyúk: Dupla T-profilú fogantyú, teljesen kovácsolt
  • Ötvözet: Króm-vanádium acél
  • Hossz [mm]: 440 mm
  • Súly: 1620 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz