ABC csőfogó w.40mm l.275mm 1/2″

Cikkszám: 56011030
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56011030
EAN / GTIN 4022668110309
Gyártó száma 56011030
L-szám L60010 6506

Leírás

Leírás:

  • Három DIN-forma egyben: A, B és C, 45°-os szögben
  • ″Corner-O-pont″ pofa alakú kerek és szögletes munkadarabokhoz és lapokhoz
  • Önbefogó a munkadarabon
  • Króm-vanádium acél, dupla T-profil fogantyú, teljesen kovácsolt
  • Vékony modell megerősített tokkal
  • Kiváló minőségű bevonat
  • Biztonsági bilincs védelem a zúzódás ellen
  • Anya a veszteség ellen védett

Jellemző:

  • Maximális pofa-nyílás (mm): 40 mm
  • L: 1/2 ″
  • Csőátmérő max. (hüvelyk): 1/2 ″
  • Csőátmérő max. (mm): 12,7 mm
  • Fej: A,B és C-alakú, 45°-os szögben hajlítva
  • Fogantyúk: Dupla T-profilú fogantyú, teljesen kovácsolt
  • Ötvözet: Króm-vanádium acél
  • Hossz [mm]: 275 mm
  • Súly: 445 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz