S-pofás csőkulcs ″ClassiC″ pofa w.39mm 1/2″ L.245mm

Cikkszám: 56011019
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56011019
EAN / GTIN 4022668001669
Gyártó száma 56011019
L-szám L60010 7111

Leírás

Leírás:

  • C forma a DIN 5234 C szerint, vékony modell
  • Króm-vanádium acél, dupla T-profil fogantyú, teljesen kovácsolt
  • Kedvező sarokmérettel, önbefogással a munkadarabon
  • Biztonságos tartás a 3 pontos tartásnak köszönhetően – még sima csöveknél is
  • kiváló minőségű bevonat
  • Biztonsági bilincs védelem a zúzódás ellen
  • Anya a veszteség ellen védett

Jellemző:

  • Maximális pofa-nyílás (mm): 39 mm
  • Csőátmérő max. (hüvelyk): 1/2 ″
  • Csőátmérő max. (mm): 12,7 mm
  • Fogantyúk: Dupla T-profilú fogantyú, teljesen kovácsolt
  • Fej: C forma, DIN 5234 szerint C
  • Ötvözet: Króm-vanádium acél
  • Hossz [mm]: 245 mm
  • Súly: 454 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz