Svéd csőkulcs 90° állkapocs w.80mm l.520mm króm-vanádium acél

Cikkszám: 56011004
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
    Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 56011004
    EAN / GTIN 4022668110040
    Gyártó száma 56011004
    L-szám L60010 6676

    Leírás

    Leírás:

    Útmutató fogók szövegeire:
    • Felhasználási terület
    • Egyedi értékesítési pont / különleges funkció
    • Ingatlan fej
    • Tulajdonságok kezelése
    • Közös tulajdon
    • Felületi/anyagi tulajdonság
    • DIN

    Jellemző:

    • L: 2 ″
    • Maximális pofa-nyílás (mm): 80 mm
    • Fogantyúk: Dupla T-profilú fogantyú, teljesen kovácsolt
    • Fej: C forma, DIN 5234 szerint
    • Ötvözet: Króm-vanádium acél
    • Hossz [mm]: 520 mm
    • Súly: 2600 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz