Műanyag csővágó max.D.225mm

Cikkszám: 56010501
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
Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56010501
EAN / GTIN 4022668105015
Gyártó száma 56010501
L-szám L60010 7812

Leírás

Leírás:

  • Stabil acélváz és kocsi
  • A csőtartó lefelé nyíló nyílása
  • Trapéz alakú penge a cső könnyű vágásához
  • Egyenes vágófelületet tesz lehetővé a cső deformálódásának elkerülésével

Jellemző:

  • Csőátmérő max. (mm): 225 mm
  • Súly: 17000 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz