Eltávolító készlet tartóval együtt

Cikkszám: 56010468
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 56010468
EAN / GTIN 4022668014577
Gyártó száma 56010468
L-szám L60010 7254
Gyártó STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • 5 penge és 1 tartó Ø 35 és Ø 45 mm-hez

Jellemző:

  • Tartalom: 5 penge és 1 tartó Ø 35 és Ø 45 mm-hez
  • alkalmas sz.: 10400; 1402; 10410; 10412
  • Súly: 5 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz