D.19,85mm vágókorong Vastagság 4,85 Furat 6,20 mm

Cikkszám: 56010461
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
Termék fajtája Vágókerék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56010461
EAN / GTIN 4022668104612
Gyártó száma 56010461

Leírás

Leírás:

6 - 76 mm.

Jellemző:

  • Kerékátmérő (mm): 19,85 mm
  • Vastagság: 4,85
  • Furat (mm): 6,20 mm
  • Alkalmazási tartomány: Réz
  • alkalmas sz.: 10404
  • Súly: 5 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz