D.19,85mm vastagság 5,1 furat 4,9 mm vágókorong

Cikkszám: 56010460
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
Termék fajtája Vágókerék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56010460
EAN / GTIN 4022668104605
Gyártó száma 56010460

Leírás

Leírás:

3 - 45 mm.

Jellemző:

  • Kerékátmérő (mm): 19,85 mm
  • Furat (mm): 4,9 mm
  • Vastagság: 5,1
  • Alkalmazási tartomány: Réz
  • alkalmas sz.: 10400+10402
  • Súly: 5 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz