5 darabos csomag vágókorongok D.19.85mm Vastagság 4.85 Furat 6.2 mm

Cikkszám: 56010456
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56010456
EAN / GTIN 4022668104568
Gyártó száma 56010456
L-szám L60010 8054

Leírás

Leírás:

6 - 76 mm.

Jellemző:

  • Kerékátmérő (mm): 19,85 mm
  • Vastagság: 4,85
  • Furat (mm): 6,2 mm
  • Alkalmazási tartomány: INOX
  • alkalmas sz.: 10414
  • Súly: 35 g