INOX csővágó min.D.6mm-76mm

Cikkszám: 56010414
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56010414
EAN / GTIN 4022668104148
Gyártó száma 56010414
L-szám L60010 7252

Leírás

Leírás:

  • INOX csőhöz
  • A vágókorong teleszkópos vezetője
  • Kioldóval a gyors nyitáshoz
  • Racsnis mechanizmus a vágókorong gyors adagolásához
  • Pótkerekek a fogantyún
  • 4 görgős vezető
  • A ház öntött alumíniumból készült
  • Beépített sorjázó pengével

Jellemző:

  • Csőátmérő min. (mm): 6 mm
  • Csőátmérő max. (mm): 76 mm
  • Vastagság: 2,5
  • Hossz [mm]: 270 mm
  • No.: 10414
  • Súly: 934 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz