Rézcső vágó min.D.6mm-76mm

Cikkszám: 56010404
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
Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56010404
EAN / GTIN 4022668104049
Gyártó száma 56010404
L-szám L60010 7451

Leírás

Leírás:

  • Rézcsőhöz
  • A vágókorong teleszkópos vezetője
  • Kioldóval a gyors nyitáshoz
  • Racsnis mechanizmus a vágókorong gyors adagolásához
  • Pótkerekek a fogantyún
  • 4 görgő horonnyal a krimpeléshez
  • A ház öntött alumíniumból készült
  • Beépített sorjázó pengével

Jellemző:

  • Csőátmérő min. (mm): 6 mm
  • Csőátmérő max. (mm): 76 mm
  • Csőátmérő max. (hüvelyk): 2,992 ″
  • Csőátmérő min. (in.): 0,236 ″
  • Vastagság: 2,0
  • Alkalmazási tartomány: Réz
  • Hossz [mm]: 270 mm
  • Súly: 925 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz