Link csővágó min.D.50mm - 150mm

Cikkszám: 56010155
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
    Termék fajtája Csővágókhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 56010155
    EAN / GTIN 4022668006824
    Gyártó száma 56010155

    Leírás

    Jellemző:

    • A láncszemek száma: 7
    • Vágókerekek száma: 8
    • Csőátmérő min. (mm): 50 mm
    • Csőátmérő max. (mm): 150 mm
    • Alkalmazási tartomány: öntöttvashoz
    • Súly: 3737 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz