Műanyag csőolló max.D.63mm

Cikkszám: 56010082
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 56010082
    EAN / GTIN 4022668100829
    Gyártó száma 56010082
    L-szám L60010 7363

    Leírás

    Leírás:

    • PE, PP és PVDF csövek vágásához
    • Könnyű vágás a racsnis mechanizmusnak köszönhetően
    • Fém test
    • Cserélhető rozsdamentes acél penge

    Jellemző:

    • Csőátmérő max. (mm): 63 mm
    • Súly: 1250 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz