Műanyag csővágó ″Piraina ″ max.D.42mm

Cikkszám: 56010075
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 56010075
    EAN / GTIN 4022668100751
    Gyártó száma 56010075
    L-szám L60010 6756

    Leírás

    Leírás:

    • Az egyetlen ismert műanyag cső olló, amely Kevlar (SAE 100 R8) vágására szolgál
    • Ezüst érem, Nemzetközi feltalálói verseny, Párizs 2004
    • Új modell PVC, PE, PP, PB, VPE vágásához, PVDF és MLP csövek
    • Még a merev PVC csöveket is vágja!
    • Speciálisan szabadalmaztatott penge forma, vágás zúzás nélkül!
    • Tökéletes geometria és támadási szög a speciális pengéhez illesztve
    • Ezenkívül a speciális racsnis mechanizmusnak köszönhetően könnyű a vágás
    • Robusztus alumínium ház
    • Európában készült minőség

    Jellemző:

    • Csőátmérő max. (mm): 42 mm
    • Súly: 570 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz