D.46mm vastagságú vágókorong 9,5 vastagság 15,5 mm furat 15,5 mm

Cikkszám: 56010046
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
Termék fajtája Vágókerék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56010046
EAN / GTIN 4022668100461
Gyártó száma 56010046

Leírás

Leírás:

4 - 6″ 101,6-152,4 mm.

Jellemző:

  • Kerékátmérő (mm): 46 mm
  • Furat (mm): 15,5 mm
  • Vastagság: 9,5
  • Alkalmazási tartomány: acél, hegyesszögű szög
  • alkalmas sz.: 56010016
  • Súly: 85 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz