Mini csővágó min.D.3mm-16mm

Cikkszám: 56010030
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
Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56010030
EAN / GTIN 4022668100300
Gyártó száma 56010030
L-szám L60010 6686

Leírás

Leírás:

  • 2 henger horonnyal ⅜″ krimpelés megtartásához
  • Különösen alkalmas nehezen elérhető helyeken
  • Réz, sárgaréz, alumínium és vékonyfalú, akár rozsdamentes acélcsövek vágásához

Jellemző:

  • Csőátmérő min. (mm): 3 mm
  • Csőátmérő max. (mm): 16 mm
  • Csőátmérő min. (in.): 0,118 ″
  • Csőátmérő max. (hüvelyk): 0,630 ″
  • Vastagság: 2,0
  • Alkalmazási tartomány: réz, sárgaréz, alumínium és vékonyfalú rozsdamentes acélhoz
  • Hossz [mm]: 50 mm
  • Súly: 135 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz