Vágókerék tengely

Cikkszám: 56010024
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Vágókerék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56010024
EAN / GTIN 4022668100249
Gyártó száma 56010024
L-szám L60010 7407
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Csővágó
  • A 10026. Cikk esetében

Jellemző:

  • csővágóhoz: 10026; 10030; 10032
  • Hossz [mm]: 20 mm
  • Súly: 2 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz