Csővágó min.D.12,7mm-50,8mm

Cikkszám: 56010012
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56010012
EAN / GTIN 4022668100126
Gyártó száma 56010012
L-szám L60010 7985

Leírás

Leírás:

  • 3 vágókerékkel és 2 vezetőgörgővel külön a cseréhez
  • A készüléket nem kell teljesen a cső körül vezetni
  • Ez különösen alkalmassá teszi a sarkokban vagy nehezen elérhető területeken végzett munkára
  • Acél vágókerekek is alkalmasak lágyacél öntéshez, valamint rozsdamentes és saválló acélokból készült csövek vágásához

Jellemző:

  • Csőátmérő max. (hüvelyk): 2 ″
  • Csőátmérő min. (in.): 1/2 ″
  • Csőátmérő min. (mm): 12,7 mm
  • Csőátmérő max. (mm): 50,8 mm
  • Vastagság: 7,0
  • Hossz [mm]: 400 mm
  • Súly: 2200 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz