Csővágó min.D.60mm-114mm

Cikkszám: 56010004
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
    Termék fajtája Csővágókhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 56010004
    EAN / GTIN 4022668100041
    Gyártó száma 56010004
    L-szám L60010 7354

    Leírás

    Leírás:

    • Rugónyomás-rendszer: Jobb vágást és hosszabb élettartamot biztosít a vágókeréknek
    • A vágókorong gyorscsere-rendszere szerszámok nélkül
    • 2 – 4″ változat segédkarral
    • Acél kovácsolt test

    Jellemző:

    • Csőátmérő min. (in.): 2 ″
    • Csőátmérő max. (hüvelyk): 4 ″
    • Csőátmérő min. (mm): 60 mm
    • Csőátmérő max. (mm): 114 mm
    • Vastagság: 9,0
    • Alkalmazási tartomány: acél esetében
    • Hossz [mm]: 625 mm
    • Súly: 7000 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz